TRUSCO
足場台(脚部伸縮式)滑り止めキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
39291553
品番
TDWG-PS1
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.87~1.18
質量(kg)
0.136
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
116-0827
適合機種
TDWGシリーズ
材質
脱塩ビ・エラストマー
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
1000