曜日別特売
348-011 通り芯標示板(階数) ユニット 39291761

通り芯標示板(階数)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容1F
寸法(mm)300×300
内容量1枚注文コード39291761品番348-011
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
文字内容1F取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-7717厚さ(mm)2寸法(mm)300×300質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39291761
2024-07-26
用途: 非常照明の新設時
IMEC建設業・工事業

背面のジャンコードシールがはがしずらいです。ビス穴は正確な位置でした。材質は価格の割にしっかりしていました。

対象商品 : 39291777
2021-01-30
用途: サイン

実用性は充分です。適当な大きさであり問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする