曜日別特売
389-17 単管用ロール標識 (タテ) ユニット 39292163

単管用ロール標識 (タテ)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容足もと注意
内容量1本注文コード39292163品番389-17
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。
48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。
単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。
標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。

文字内容足もと注意取付方式単管巻きつけ材質プラスチック適合径Φ48.6~100mmトラスコ品番740-2694寸法(mm)350×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39292233
2019-05-20
用途: 工場
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとしています。最高です、使えるので十分です。

対象商品 : 39292233
2016-06-01
用途: 仮設用注意標識として
電気・ガス・熱供給・水道業

旗タイプの標識を使っていたが、マジック取付では強風時に不安が有ったので、いちいち撤去したりしてました。今後は心配しなくて済みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする