動作時間(ms)自動リセット/0.2以下
電源遮断/200ms以上
電源リセット/200ms以下
動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ
第2設定/A形(一定時間出力)
B形切替可能(裏面スイッチ)
応答時間計数禁止入力/(オン・オフディレー)0.1ms以下
外部リセット/(オンディレー)4ms以下、(オフディレー)0.8ms以下
電圧出力/10ms(10Hz)、0.15ms(5kHz)
接点出力/20ms(10Hz)、10ms(5kHz)
寿命機械的/1000万回以上
電気的/100万回以上(抵抗負荷)