TRUSCO
中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
116-4211
注文コード
39293687
品番
M3-TM35S
参考基準価格(税別)
¥35,780
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
900
色
ネオグレー
奥行(mm)
471
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4211
質量(kg)
9.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。