曜日別特売
SPB-1000-W5/16 型枠用部材 セパレーター TRUSCO 39293958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB-1000-W5/16 型枠用部材 セパレーター TRUSCO 39293958
SPB-1000-W5/16 型枠用部材 セパレーター TRUSCO 39293958

型枠用部材 セパレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)974
ねじの呼びW5/16
内容量1セット(10本)注文コード39293958品番SPB-1000-W5/16
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
トラスコ品番116-4574材質スチール長さ(mm)974質量(g)287ねじの呼びW5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする