NBH-6027W 換気扇用フード SUNWAVE(LIXIL) 39294202

NBH-6027W 換気扇用フード SUNWAVE(LIXIL) 39294202
NBH-6027W 換気扇用フード SUNWAVE(LIXIL) 39294202

換気扇用フード

(3件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード39294202品番NBH-6027W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
間口W×奥行D×高さH(mm)600×590×700ホワイト付属品高さ調整板(高さ10cm)材質鋼製質量(kg)9
注意
※レンジフード周辺のレイアウトについては、法令及び各地域の条例にしたがってください。
※排気を確実に行うため、必ず吸気口を設けて下さい。
※横幕板別売
※高さ調整板は取り付けずに(本体高さ60cmのみで)使用することも可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39294202
2020-07-13
用途: 古いアパートのフード取替
リフォームのマハラ

付属の取付ビスが、本体は、ホワイトなので、頭を白にして欲しかった。
茶のビスが付属でした。

対象商品 : 39294202
2015-10-05
用途: 現在、天井に換気扇が付いていて、コンロの煮炊きの臭いを効率よく排気するために購入しましたが、

天井排気も出来ると思って購入したが、ダメでした。

3が参考にしています
対象商品 : 39294211
2013-10-02
用途: 作業用レンジの排気に使用します。

価格が安いのと、早く着いたことを評価します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする