TRUSCO
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
130
130
150
100
許容荷重(daN)
250
250
300
171
取付高(mm)
177
177
198
144
車輪幅(mm)
40
40
33
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39294466
品番
HTTUK-130A
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
138×92
取付ピッチ(mm)
100~112
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
116-3585
質量(kg)
1.03
車輪幅(mm)
40
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
軸径d(Φmm)
15
取付ピッチY(mm)
53~56
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
ハイテン材
材質(ホイール)
ウレタン