TRUSCO
中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
間口(mm)
1500
900
1500
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39294703
品番
M3-PB1500
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
間口(mm)
1500
色
ネオグレー
適合
M3型 間口1500mm用
トラスコ品番
116-4179
材質
スチール
質量(kg)
2.5