※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(20本)
1セット(20本)
1セット(10本)
長さ(mm)
250
80
120
180
250
350
450
最大結束径(Φmm)
66
12
25
44
66
98
130
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
39294825
品番
STB5250
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
250
最大結束径(Φmm)
66
トラスコ品番
116-4814
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
62.5
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
588