TL-25A-GY ケーブルクランプ TRUSCO 39294947

TL-25A-GY ケーブルクランプ TRUSCO 39294947
TL-25A-GY ケーブルクランプ TRUSCO 39294947
TL-25A-GY ケーブルクランプ TRUSCO 39294947

ケーブルクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
縦(mm)25
横(mm)30
内容量1セット(10個)注文コード39294947品番TL-25A-GY
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
グレー材質ナイロン66トラスコ品番116-4803高さ(mm)88.3質量(g)30最大結束径(Φmm)25仕様収納束線容量(mm):5~25縦(mm)25横(mm)30強度(荷重)200N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39294965
2023-04-18
用途: 配線の固定
アサヒ装設株式会社製造業

爪が内側を向いていてどうやって使うのかわかりません?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする