曜日別特売
SL15X30-5M シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCO 39295157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンスポンジ 角紐

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)15
幅(mm)30
内容量1巻注文コード39295157品番SL15X30-5M
参考基準価格(税別)¥24,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
厚さ(mm)15長さ(m)5幅(mm)30材質シリコーンゴムスポンジトラスコ品番116-4868質量(kg)1.13赤(ベンガラ)硬度20±5°使用温度範囲-20~200℃
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39295166
2023-04-27
用途: 機械のメンテナンス時(部品交換)
株式会社長門電機工作所

購入寸法(長さ)が1m単位で選択できるようになるとよい。
今回は必要数3m程度であったので余った分は廃棄にするのでもったいない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする