※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シリコーンスポンジ 丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
径(mm)
5
5
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295184
品番
SL5MA-10M
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4871
色
赤(ベンガラ)
質量(g)
100
硬度
20±5°
径(mm)
5
商品豆知識
ゴム素材の特長