曜日別特売
SL8MA-10M シリコーンスポンジ 丸紐 TRUSCO 39295193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンスポンジ 丸紐

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
径(mm)8
内容量1巻注文コード39295193品番SL8MA-10M
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
長さ(m)10材質シリコーンゴムスポンジトラスコ品番116-4872赤(ベンガラ)質量(g)250硬度20±5°径(mm)8
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする