曜日別特売
FKM8MA-3M フッ素ゴムスポンジ 丸紐 TRUSCO 39295236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムスポンジ 丸紐

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
径(mm)8
内容量1巻注文コード39295236品番FKM8MA-3M
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
長さ(m)3材質フッ素ゴムスポンジトラスコ品番116-4876質量(g)150硬度40±5°径(mm)8
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする