TRUSCO
天然ゴム厚手手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39296329
品番
TNGG45-L
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途
食品加工。
清掃・軽作業。
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
35
種別
厚手
仕様
裏毛(裏地)なし
トラスコ品番
116-0812
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.45
質量(g)
91
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
22.4