曜日別特売
Y336-0812 座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス) TRUSCO 39296663

座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(12本)ねじピッチ(mm)1.25注文コード39296663品番Y336-0812
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレスねじピッチ(mm)1.25トラスコ品番115-7776厚さ(mm)(平座金)1.6質量(g)146.3六角高さ(mm)5.5六角対辺(mm)13外径(Φmm)(ばね座金)14.5、(平座金)18頭部形状六角強度区分A2-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする