TRUSCO
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(60本)
1セット(40本)
1セット(60本)
1セット(50本)
1セット(30本)
1セット(55本)
1セット(35本)
1セット(25本)
1セット(20本)
1セット(45本)
1セット(15本)
1セット(10本)
1セット(5本)
1セット(3本)
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
六角穴対辺(mm)
1.5
1.5
2
2.5
3
4
5
質量(g)
9
9
9
12
15
18
24
5.2
22.5
25
30
26
28
25.5
9.9
13.8
17.6
22
30.3
38.5
46.8
49.5
44
46
45.5
43.5
45
43
19.3
27.5
33
60.5
56.3
67.5
66
72
60
57
69
42
70
68
82
68.8
77.5
59.3
32.3
36.8
41.3
43.8
57.8
77
98
102
115.5
81
95
108
42.3
50
57.3
65.3
72.5
52
84
81.8
91.5
67
73.5
107
65.9
78.3
53.9
62.7
68.6
全85種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
39299488
品番
B77-0303
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304相当材)
ねじピッチ(mm)
0.5
先端形状
平先
トラスコ品番
116-2422
質量(g)
9
六角穴対辺(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
強度区分
A2-21H