B77-0312 六角穴付止めねじ(ステンレス・平先) TRUSCO 39299549

六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50本)
ねじピッチ(mm)0.5
六角穴対辺(mm)1.5
質量(g)25
25
22.5
30
5.2
9
12
15
18
24
26
28
25.5
9.9
13.8
17.6
22
30.3
38.5
46.8
49.5
44
46
45.5
43.5
45
43
19.3
27.5
33
60.5
56.3
67.5
66
72
60
57
69
42
70
68
82
68.8
77.5
59.3
32.3
36.8
41.3
43.8
57.8
77
98
102
115.5
81
95
108
42.3
50
57.3
65.3
72.5
52
84
81.8
91.5
67
73.5
107
65.9
78.3
53.9
62.7
68.6
内容量1セット(50本)注文コード39299549品番B77-0312
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス(SUS304相当材)ねじピッチ(mm)0.5先端形状平先トラスコ品番116-2428質量(g)25六角穴対辺(mm)1.5頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする