TRUSCO
番号付小判札縦×横(60×40mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グリーン
ホワイト
レッド
ピンク
ブルー
ライトブルー
グリーン
イエロー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
39300714
品番
THFL-0125-GN
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文字内容
1~25
材質
スチロール
トラスコ品番
116-2316
色
グリーン
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
125
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4