曜日別特売
TKFS-0125-W 番号付小判札縦×横(45×30mm) TRUSCO 39300827

番号付小判札縦×横(45×30mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(25枚)注文コード39300827品番TKFS-0125-W
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容1~25材質スチロールトラスコ品番116-2337ホワイト厚さ(mm)2.5質量(g)74縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする