TRUSCO
番号付小判札縦×横(45×30mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
レッド
ホワイト
レッド
ピンク
ブルー
ライトブルー
グリーン
イエロー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
39300836
品番
TKFS-0125-R
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
1~25
材質
スチロール
トラスコ品番
116-2338
色
レッド
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
74
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3