TD-80B-B カラーエアダスター TRUSCO 39301019

カラーエアダスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番116-2198
内容量1個注文コード39301019品番TD-80B-B
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番116-2198全長(mm)124.5ブルー材質(本体)アルミニウム質量(g)230
注意
※本体のキズや欠けなどから塗装剥がれなどが発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39301019
2020-07-23
用途: 装置の清掃
製造業

コンパクトで色も綺麗ですが、短期間でレバー全体に錆が浮いてきます。色が綺麗なだけに目立ちます。もう少しましなメッキになれば良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする