TRUSCO
多用途アルミ脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39301073
品番
TAL-8080
参考基準価格(税別)
¥25,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
933
奥行(mm)
626
高さ(mm)
750
質量(kg)
2.7
トラスコ品番
116-3219
材質
アルミニウム
天板寸法(mm)
800