曜日別特売
TBKMS-10 消臭・抗菌メッシュシート TRUSCO 39301929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBKMS-10 消臭・抗菌メッシュシート TRUSCO 39301929
TBKMS-10 消臭・抗菌メッシュシート TRUSCO 39301929
TBKMS-10 消臭・抗菌メッシュシート TRUSCO 39301929
TBKMS-10 消臭・抗菌メッシュシート TRUSCO 39301929

消臭・抗菌メッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5巻)
長さ(m)10
内容量1セット(5巻)注文コード39301929品番TBKMS-10
参考基準価格(税別)¥551,100販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。

用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。オフホワイト幅(m)1.89長さ(m)10厚さ(mm)0.8適合車-質量(kg)8.51材質ポリエステルメッシュに塩ビ樹脂をコーティングトラスコ品番116-3769規格(財)日本防災協会認定品引張強度縦1600N/3cm、横1600N/3cm引裂強度縦550N/3cm、横550N/3cm
注意
※ほこりなどが付着していると臭気の分解能力が減少する可能性がありますので、付着状況に応じて表面のほこりを払い落としたり、取り外し水洗浄・陰干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする