TRUSCO
アルミセーフティガード本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色(本体)
イエロー
シルバー
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39302096
品番
ASFG-10Y
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
アルミ構造材
高さ(mm)
1000
間口(mm)
1000
トラスコ品番
124-6004
質量(kg)
3
奥行(mm)
28
色(本体)
イエロー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません