ASFG-K アルミセーフティガード脚 TRUSCO 39302105

アルミセーフティガード脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(本体)シルバー
内容量1個注文コード39302105品番ASFG-K
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質アルミ高さ(mm)65間口(mm)506付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6トラスコ品番124-5999質量(kg)0.3奥行(mm)28色(本体)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする