TRUSCO
アルミセーフティガードベーススタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39302148
品番
ASFG-BS
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
高さ(mm)
70
間口(mm)
185
付属品
六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
トラスコ品番
124-5998
質量(kg)
0.45
奥行(mm)
38