曜日別特売
AJWP-ET01-2M-BK オール樹脂ワンタッチガスケット TRUSCO 39302175

オール樹脂ワンタッチガスケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)4.4
内容量1巻注文コード39302175品番AJWP-ET01-2M-BK
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(m)2材質エラストマー、ポリプロピレン(PP)トラスコ品番116-4939質量(g)200使用温度範囲(℃)‐40~80寸法A(mm)10.4寸法B(mm)15.3寸法C(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39302175
2024-06-05
用途: 開口部分の縁取り保護として
製造業

金属の骨組みが入っている他の商品と比べると局面に沿わせる際に硬さを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする