TRUSCO
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット(14本)
トラスコ品番
115-7335
注文コード
39302665
品番
Y103-0825
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
トラスコ品番
115-7335
質量(g)
218.3
頭部形状
六角
強度区分
4.8