TRUSCO
ブックエンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
39303103
品番
TBE-W
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
白
トラスコ品番
123-7639
材質
スチール(粉体焼き付け塗装)
質量(kg)
1
高さ(mm)
225
奥行(mm)
240
間口(mm)
50