曜日別特売
ZMS-T1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式 TRUSCO 39303356

 

ZMS-T1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式 TRUSCO 39303356
ZMS-T1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式 TRUSCO 39303356
ZMS-T1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式 TRUSCO 39303356
ZMS-T1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式 TRUSCO 39303356

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39303356品番ZMS-T1
参考基準価格(税別)¥260,700販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
厚さ(mm)300~450トラスコ品番124-8652幅(mm)250質量(kg)5奥行(mm)285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする