曜日別特売
AX-8C AXプラグ 旭化学工業 39303537

AXプラグ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本)全長(mm)50注文コード39303537品番AX-8C
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。

用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc下穴径(Φmm)14全長(mm)50使用温度範囲(℃)-100~138引張強度(kg)1590適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303546
2020-06-12
用途: アスファルトにラバーポールを取り付け
落合シャッター建設業・工事業

いつでも撤去できるようにとアンカーで固定して下さいと頼まれて施工。
スチールアンカー等ではアスファルトに固定してもすぐ緩んでしまうためこの製品を使用。一年近く経ちますがきっちりと固定されています。多少収縮する場所には最適です。

対象商品 : 39303521
2019-04-22
用途: ALC壁にアイボルト金具を取り付けるとき
株式会社ケイアンドエスネット

ALCへの食いつきも良くインパクトドライバーで締め付けが出来るので作業効率が良くなった。

2017-10-30
用途: ALCに部材固定
建設業・工事業

ALCの壁面に使用 
正直ケミカル以外はどうかな?と思って使用してみました
自分の用途には十分でした
良い商品だと思います

対象商品 : 39303521
2017-06-24
用途: ブラケット固定
建設業・工事業

ALCに固定するときに使ったが、ほかのアンカーより施工が簡単だった。欲を言えばもっと小さいサイズのものまで種類がそろっているとありがたい。

対象商品 : 39303521
2016-12-01
用途: ALC壁面に機器を取り付けるとき
建設業・工事業

多少の穴ダレでもしっかりと効いて、計装機器類の取り付けに安心して使える、ALC壁面には最強かも。ワッシャーを使うとさらに安定感が増す。

1が参考にしています
対象商品 : 39303546
2016-10-17
用途: カート道補修時
関西軽井沢ゴルフ倶楽部

錆びない強い施工簡単言うことなし。
ちょっとお高いが大満足しています。

対象商品 : 39303546
2019-04-14
用途: コンクリート面への金物固定
都築工芸

きつく締めすぎると樹脂製ゆえ内部が回転して段が磨耗するのか、空回りしてしまうことが数回あった。

対象商品 : 39303521
2016-07-26
用途: 配管の取り付け
笠巻電気工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

ボルトをステンレス製にしてほしい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
ボルト径8ミリという事でしょうか。ALC施工時のせん断強度のデーターはありませんか。
回答:
ボルト8mmでございます。
せん断強度でございますが、引抜強度で宜しいでしょうか。引抜強度の成績書はあり、下記となります。

引抜強度15.6kN(kgf)
条件 温度23℃、速度5mm/min、母材、コンクリート、下穴の直径14mm、3点の平均値
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-08-01

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする