曜日別特売
NA-16P ノーブルアンカー 旭化学工業 39303582

ノーブルアンカー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(21本)
内容量1箱(21本)注文コード39303582品番NA-16P
参考基準価格(税別)¥1,149販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!!
スピーディで簡単施工。
ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。

適合ねじ(mm)40+t(取付物の厚さ)木ねじ径(mm)4~4.5適合母材厚(mm)16~24付属品ビス(4×45)×21本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 風呂の7ミリ厚ボードにシャワーヘッドを取り付けるのに使用

水回り中空壁の7ミリ対応の商品が他に無く、この商品を利用しました。普通にキチンと取付が出来ました。

対象商品 : 39303573
2023-04-15
用途: 下地の無い壁に物(エアコンなど)を留めるとき

先ず、単価が他の同様品と安く使い勝手も問題ない。同様目的のプラスティック製品で他にネジ形状のねじ込むタイプが有るが、そちらは私の経験では、ねじ込んでいるときに中心がズレやすく、特にエアコンなどは水平がズレて困ったことがあった。私はこちらの方が好きである。

1が参考にしています
対象商品 : 39303573
2021-12-11
用途: 日常使い
建設業・工事業

トイレのペーパーホルダーのぐらつき補修で使いました。石膏材質の板ではビスを太くしてもすぐ緩むので アンカータイプ使用して正解でした これで緩むことは当分なさそうです

対象商品 : 39303582
2021-06-21
用途: 石膏ぼーどあんかーとして

PB二枚張りのボードアンカーはなかなか見つからないので、これが見つかってよかった。

対象商品 : 39303573
2021-06-13
用途: 下地のないところの器具付け

試しに買ってみました。結構ガッチリ留まりますが、やはりいつも使っているトグラーの方が良いですね。★

対象商品 : 39303573
2018-08-17
用途: 壁掛け用で使用

低価格で簡単な割には強度もあり安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする