TRUSCO
ワンタッチワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39303959
品番
WTW-733
参考基準価格(税別)
¥33,620
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
段数
3
材質(本体)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
370
間口(mm)
454
キャスター径(Φmm)
40
色
ホワイト
トラスコ品番
115-8733
質量(kg)
7.3
均等積載量(kg/段)
40
最大積載量(kg/台)
120