曜日別特売
SRSWB 汗取りバンド シリカクリンおでこ用 TRUSCO 39303968

 

SRSWB 汗取りバンド シリカクリンおでこ用 TRUSCO 39303968
SRSWB 汗取りバンド シリカクリンおでこ用 TRUSCO 39303968

汗取りバンド シリカクリンおでこ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39303968品番SRSWB
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
トラスコ品番116-0507材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)300幅(mm)115ブルー質量(g)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする