曜日別特売
KPF80-70 ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPF80-70 ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304571
KPF80-70 ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304571

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(Max)(mm)330
ストローク(mm)80
寸法L(Min)(mm)250
反発力(N)(Fa)686、(Fb)906
内容量1個注文コード39304571品番KPF80-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

用途
コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
寸法L(Max)(mm)330寸法L(Min)(mm)250ストローク(mm)80トラスコ品番838-8416質量(g)404反発力(N)(Fa)686、(Fb)906
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39304797
2023-05-13
用途: スプリングとして
グラッツェ ミレ

迅速な対応感謝いたします、商品も期待通りの物でした

対象商品 : 39304544
2021-12-09
用途: トラクターのキャビン、リアーガラスの開閉に
富居農場農・林・水産業

取り付けて 使用感ですが圧力が少し強すぎたと思います

2が参考にしています
対象商品 : 39304736
2020-09-19
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社スミコーサービス業

トレーニングマシンのメンテナンスのため、ガススプリングを交換。使用感良好

対象商品 : 39304806
2020-02-21
用途: 車の修理作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

車の補修用に購入しました。外した物に近いサイズあり、取り付け後も問題なく使用しています。

対象商品 : 39304815
2013-09-03
用途: 病院の、地下収納庫のハッチのすぷりんぐです。
高元建設株式会社

お客様に、とても感謝されました。これからもよろしくご協力お願いいたします。

対象商品 : 39304806
2020-05-20
用途: カーポートのガススプリング交換に使用

同じタイプ 70Kgタイプが届くまでの当日発送として購入、同じストロークで
もっと圧力の高いものがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする