曜日別特売
3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366

 

3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366
3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366
3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366
3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366
3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366
3PCL-Y 識別トリオコーン TRUSCO 39306366

識別トリオコーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)300
内容量1個注文コード39306366品番3PCL-Y
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)300トラスコ品番116-0720寸法(mm)(底辺)167、(上辺)76質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39306366
2022-12-22
用途: 保育園の園児に他のコーンと識別しやすいものとして使用する
社会福祉法人さがみ愛育会医療・福祉・介護関連業

軽くて他のコーンと明らかに違うので良い。大きさをもっと選べるとなおよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする