曜日別特売
TYHSN-75 プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在 TRUSCO 39306558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)100
内容量1個注文コード39306558品番TYHSN-75
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)300取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)強化ナイロントラスコ品番116-0538質量(g)825車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする