曜日別特売
TYHSUK-50 プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定 TRUSCO 39306689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)79
内容量1個注文コード39306689品番TYHSUK-50
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)300取付座(mm)82×90取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)79材質(車輪)アルミホイールウレタントラスコ品番116-0552質量(g)550車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする