32Φ×4m V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス 39307624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32Φ×4m V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス 39307624
32Φ×4m V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス 39307624

V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内径(Φmm)32.0±0.4
長さ(m)4
外径(Φmm)39
内容量1巻注文コード39307624品番32Φ×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています
内外面ともフラットで柔軟性にも優れています
サクション・デリバリー共用です

用途軽油、灯油、重油の輸送内径(Φmm)32.0±0.4外径(Φmm)39長さ(m)4許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.441[4.5]材質PVAピッチ(mm)6.5呼び径(mm)32使用流体軽油、灯油、重油許容曲げ半径(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3930762432Φ×4m5298437522117-032 4m32Φ×4m TAC SD-C耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 52984375TAC SD-C耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39307685
2021-01-19
用途: オイル配管接続時重宝している
製造業

耐油性のためホース硬化しにくい。重宝している。
1点問題があり、注文しても納期どおりに届かないことが多い。
前回注文時には1か月以上かかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39307335
2018-03-07
用途: 石油系の液体を排出するときに使っています。

ホースを繋ぐ部分は20mm径でしたが、内径が20mm径のものがないのでこちらの19mmを選びました。
柔軟性があったので20mm径のパイプに入りました。

対象商品 : 39307764
2017-03-28
用途: 油をポンプを使って移動する際に使用する。

耐油性に優れいるが、穴が開いてしまった際の補修が出来れば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする