TRUSCO
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
130
150
100
許容荷重(daN)
171
250
300
171
取付高(mm)
144
177
198
144
車輪幅(mm)
33
40
33
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39308134
品番
HTTUK-100A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
171
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80~90
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
トラスコ品番
116-3037
質量(kg)
0.65
車輪幅(mm)
33
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
軸径d(Φmm)
12
取付ピッチY(mm)
45~50
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
ハイテン材