HTUW-100A プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCO 39308143

プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)171
車輪幅(mm)33
内容量1個注文コード39308143品番HTUW-100A
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)171材質(車輪)ナイロントラスコ品番116-3042質量(kg)0.3車輪幅(mm)33ストッパーなし穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)35材質(ホイール)ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする