※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
中
超特大
特大
大
中
小
小小
豆
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39308868
品番
TDB-25
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
サイズ
中
材質
スチール
トラスコ品番
116-3555
寸法(mm)
(狭口)25
色
ブラック
質量(g)
49
綴じ枚数
70
繰り返し・詰め替え
対応