※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.5
0.5
1
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39309105
品番
UKEPDM-0555
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.5
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
トラスコ品番
116-4269
色
黒
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-20~60
硬度
56±5
密度
0.84
商品豆知識
ゴム素材の特長