EPDM-1515KM EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO 39309157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM スポンジ甲丸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
厚さ(mm)15
幅(mm)15
内容量1本注文コード39309157品番EPDM-1515KM
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
厚さ(mm)15長さ(m)10幅(mm)15材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品トラスコ品番116-4305質量(g)660使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする