曜日別特売
SB-PT42B プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース大 TRUSCO 39309263

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKパーツケース大

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39309263品番SB-PT42B
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番116-4231材質クリスタルプロテクションPVB幅(mm)420ブラック容量9L高さ(mm)70質量(g)560奥行(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39309263
2020-01-28
用途: 事務用品の運搬

書籍、書類、ノートPCを取引先へ持っていくのに、TRUSCOのSTACK BLOCK ツールキャリーケースを使用。
もう少し収納を増やしたくてこのパーツケース大を購入。
これを取り付けるとキャリーケース側の手持ちの紐が使えなくなるのと、フタが開けにくくなるのが残念。
しかし、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする