※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK2段タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3台)
注文コード
39309306
品番
SB-2SET
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×320×790
色
ブラック
トラスコ品番
116-4235
セット内容
キャリーケース(SB-CARRY)×1、ボックス(SB-BOX)×1
材質
クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)
440
質量(kg)
6
高さ(mm)
790
奥行(mm)
320
容量(L)
95
ポケット数
SB-BOX、SB-CARRYの2点セット