TRUSCO
導電性作業チェア制電タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
39309394
品番
DCR-30BK
参考基準価格(税別)
¥29,870
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
385~490
座面寸法(幅×奥行)(mm)
340×340
トラスコ品番
116-4227
材質
座部:ポリウレタン、脚部:ナイロン・ナイロンキャスター
質量(kg)
5.5
色
ブラック
キャスター
あり
座幅(mm)
340
座高(mm)
385~490
座奥行(mm)
340
昇降方式
座上下昇降機能:ガス調節式