曜日別特売
TD-SUS-200L エアダスター用ステンレスノズル TRUSCO 39309525

エアダスター用ステンレスノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39309525品番TD-SUS-200L
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)200トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする